曜日別特売
GWL8-8-2T ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ) CKD 39609762

ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)8
適合管外径(Φmm)8
接続口径R1/4
内容量1袋(10個)注文コード39609762品番GWL8-8-2T
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5寸法D(mm)4寸法H(mm)12寸法L1(mm)28寸法L2(mm)32寸法M(mm)R1/4寸法O(mm)30寸法P(mm)15.5形状2口ターンエルボ適合チューブ外径(Φmm)8適合管外径(Φmm)8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-5517質量(g)36有効断面積(mm2)19使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする