曜日別特売
GWL12-15-2T ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ) CKD 39609787

ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)12
適合管外径(Φmm)12
接続口径R1/2
内容量1袋(10個)注文コード39609787品番GWL12-15-2T
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)15寸法B(mm)23寸法C(mm)20寸法D(mm)4寸法H(mm)17寸法L1(mm)35.5寸法L2(mm)42.5寸法M(mm)R1/2寸法O(mm)41寸法P(mm)21形状2口ターンエルボ適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/2トラスコ品番401-5011質量(g)90有効断面積(mm2)34使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする