谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39610744
品番
ST5701-2SG
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
12,980
バスケットに入れる
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
質量(g)
1040
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
110