フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39610778 品番ST5701-2TRG
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。

商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000〜1600 質量(g)1080 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110 ショックアブソーバの種類第1種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする