曜日別特売
GWMF810-10 ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル)) CKD 39610794

ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル))

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)形状マニホールド適合チューブ外径(Φmm)8、10注文コード39610794品番GWMF810-10
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)19寸法B2(mm)21.5寸法C(mm)17.5寸法F(mm)18.5寸法L1(mm)97.5寸法L2(mm)23.5寸法N1(mm)13寸法N2(mm)52.5寸法P(mm)13形状マニホールド適合チューブ外径(Φmm)8、10適合管外径(Φmm)Q1:8、Q2:10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5754接続口径R3/8質量(g)61寸法H(mm)19有効断面積(mm2)35.5寸法A(mm)12ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)寸法M(mm)R3/8負圧性能(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする