※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)4〜12 注文コード39615206 品番N12SPCK
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。
同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)4〜12 ヘッド形状ヘッド交換式 全長(mm)約161 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.15 寸法A(mm)18.2 有効長(mm)160 寸法B(mm)9.6 寸法D1(Φmm)10 寸法L2(mm)13 最小単位0.1 寸法G(mm)45 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする