【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)10〜50 注文コード39615389 品番N50QSPK-CE
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)10〜50 ヘッド形状ラチェット形 角ドライブ(mm)9.53(3/8") 全長(mm)252 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)0.38 寸法H(mm)28 寸法A(mm)31 寸法S(mm)38 有効長(mm)180 寸法B(mm)17.4 最小単位0.1 寸法G(mm)12 寸法R(mm)19 寸法C(Φmm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする