曜日別特売
CN15STDK 【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所) 39615407

CN15STDK 【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所) 39615407
CN15STDK 【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所) 39615407
CN15STDK 【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所) 39615407

【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(cN・m)1~15注文コード39615407品番CN15STDK
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。
一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。
軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。
コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。

トルク調整範囲(cN・m)1~15全長(mm)92(ビットなし)質量(g)約45寸法L1(mm)22最小単位1握り径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする