3087513 ハクゾウオメガマスク ハクゾウメディカル 39615495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハクゾウオメガマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード39615495 品番3087513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バリア性能に優れたフィルターを使用したディスポーザブルマスクです。
特殊加工を施し、顔のラインにフィットするサージカルマスクです。
ノーズフィッターはプラスチック製なので、廃棄時に金属を分別する必要がありません。
立体加工なので、鼻や口を圧迫せず、不快な息苦しさがありません。 【製品データ】 ・細菌濾過効率BFE 99% ・微粒子濾過効率PFE 99% ・差圧測定P(mmH2O/cm2)<5.0 ・人工血液バリア性21.3kPa(160mmHg)透過なし 【素材】 フィルター部:ポリプロピレン 耳ひも部:ポリウレタン、ポリエステル ノーズフィッター部:ポリエチレン

形状プリーツ型 ひもタイプ耳かけ 材質耳ひも部:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリエチレン ブルー 入数(枚)50 材質(フィルター)ポリプロピレン サイズ(mm)165×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする