ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DHバネ付角座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
39615574
品番
35550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途
M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。
材質
鉄 電気亜鉛めっき
仕様
4.5×40
質量(g)
56