YKミニコロナシート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(1800mm) 注文コード 39616247 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

おなじみのYKシートに比べてコンパクトな養生シートです。
シートには両面にコロナ処理を施したために、静電力が強く躯体に貼り付きやすくなっています。
テープ用の「貼りしろ」がしっかりと出ていますので、固定用のテープが貼りやすくなっています。
狭い場所の養生に最適。従来の養生シートの取り回しが難しい現場に最適なシートです。

用途1本1本が軽く、長さが短いので乗用車でも余裕で運ぶ事ができます。 厚さ(mm)0.01 寸法(幅Wmm×長さLm)1800×50 高さ(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39616247
2021-06-24
用途:
エアコンクリーニング時に使用しています。
卸売・小売業

エアコンクリーニングには必須のアイテムですが、手頃な値段で購入出来て助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする