YKミニコロナシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2000mm) 寸法(幅Wmm×長さLm)2000×50 注文コード39616256 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

おなじみのYKシートに比べてコンパクトな養生シートです。
シートには両面にコロナ処理を施したために、静電力が強く躯体に貼り付きやすくなっています。
テープ用の「貼りしろ」がしっかりと出ていますので、固定用のテープが貼りやすくなっています。
狭い場所の養生に最適。従来の養生シートの取り回しが難しい現場に最適なシートです。

用途1本1本が軽く、長さが短いので乗用車でも余裕で運ぶ事ができます。 厚さ(mm)0.01 寸法(幅Wmm×長さLm)2000×50 高さ(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39616247
2021-06-24
用途:
エアコンクリーニング時に使用しています。
卸売・小売業

エアコンクリーニングには必須のアイテムですが、手頃な値段で購入出来て助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする