好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ローラーハンドル
スモールローラー用フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39616353
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
液ダレ防止構造
サイズ
スモール
用途
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
色
ワインローズ
種類
ハンドル
柄長さ(mm)
約14.5
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(フレーム)
鋼鉄/クロームメッキ
ローラーサイズ(inch)
4・6兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応