※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部高圧ホース
中部高圧ホースの 高圧用管継手
中部高圧ホースの 高圧用アダプタ
ホース用シート面変換アダプタ (G×G)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39616563
品番
1305-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。
Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート
Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート
用途
高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用
形状
アダプタ
管接続口径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
28
ねじ規格
【オネジ側】Gオスシート、【メネジ側】Gオスシート
接続ねじ種類
G