ホース用変換アダプタ (G×UNF)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/2×3/4UNF 注文コード39616676 品番0904GU-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は管接続口径6種類から選べます 他の種類を見る

高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。
ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ

用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど 形状アダプタ 管接続口径G1/2×3/4UNF 最高使用圧力(MPa)28 ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37° 接続ねじ種類G×UNF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする