セキスイ
セキスイの マスカー/養生シート・養生ボード
セキスイの 養生ボード
プラベニハードNS折り畳み
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
39617604
品番
Z20799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。
滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。
4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
色
ブルー
幅(mm)
750
厚さ(mm)
3(表面:PP1.3倍発泡シート2mm/裏面:EVA1.3倍発泡シート1mm(酢酸ビニル))
長さ(mm)
1500
折りたたみ寸法(mm)
750×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内用としてご使用ください。
※床の種類、搬出搬入物の重量によっては床にキズがつくことがありますのでご注意ください。
※可燃性ですので火気のあるところで使用しないでください。
※表面が水に濡れた状態ですと滑りやすくなるため使用しないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません