曜日別特売
ブロンズ大 クラッシック打掛 フジテック・ジャパン 39617769

ブロンズ大 クラッシック打掛 フジテック・ジャパン 39617769
ブロンズ大 クラッシック打掛 フジテック・ジャパン 39617769
ブロンズ大 クラッシック打掛 フジテック・ジャパン 39617769

クラッシック打掛

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブロンズタイプ注文コード39617769品番ブロンズ大
参考基準価格(税別)¥445販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。
木製家具・両開き扉にのみご使用願います。

材質亜鉛ダイカストブロンズタイプねじ穴間隔(mm)縦30×横50
注意
※取付時には必ず下穴をあけてからドライバーなどを使用して手回しで取付けてください。
※木製品は製造より時間が経過するにつれて非常に堅くなる傾向にありますので十分な下穴をあけてください。
※Φ3.1mm×深さ16mm程度、堅い場合にはさらに下穴の大きさを適宜調整してください。
※無理に取付けると取付ネジが破損する恐れがあります。
※下穴は穴の中心に垂直になるように開けてください。
※この商品はより安全を配慮して作られたものですが、取付ける側の材質・衝撃の強さにより十分機能しない場合があります。
※ガラス扉の破損の為の飛び出し事故には責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39617769
2023-07-13
用途: 地震対策
株)ヤングジャパングループ

開き扉がキッチンに多いので
地震対策で付けました
閉めるときも簡単で片手で出来るので物を持っていても問題なし
色もレトロでウッディな我が家にはピッタリ 特に色が気に入ってます

対象商品 : 39617769
2023-08-13
用途: クラシックな建具開き扉の抑え
GREEN Step製造業

昭和初期の古い無垢建具引き違扉を片方扉(W800×H1100サイズ)観音開きに取り付け。
開きの抑えに購入しました。
色形はとても気に入りましたが、ガチガチに取り付けましたが、遊びが出てしっかり閉まらなかったです。扉が浮いてしまいます。

対象商品 : 39617787
2021-04-05
用途: キッチンのパントリーのドア用
その他業種

ビンテージ感があ利、カギの開け閉めも簡単なので使い勝手も良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする