曜日別特売
MID-5-20m MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 39620675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MID-5-20m MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 39620675
MID-5-20m MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 39620675

MIDオイルホース

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)20
内径(mm)4.8
外径(mm)12
内容量1本注文コード39620675品番MID-5-20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。

用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5外径(mm)12内径(mm)4.8使用温度範囲(℃)-30~+80呼び5最小曲げ半径(mm)80質量(kg/m)0.12
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39620998
2024-12-15
用途: ユンボの油圧戻りラインに
製造業

とても、使い勝手よくて助かります。
しなやかで、小型ユンボ独特の細かい曲がりにも追従してくれ助かりました。
水道ホースで代用するよりかは、確実で安心ですね

2024-12-05
用途: 屋外コンセント増設の電源ケーブル保護用途
その他業種

肉厚がありとてもしっかりしたオイルホースです。屋外用延長コードを使用するものの、一部地中に埋設してウオルボックスへ配線しました。パイプと比較してホースなので自由度があり、耐久性の高いこのMIDオイルホースをパイプの代わりに使用しました。

対象商品 : 39621357
2023-12-14
用途: 納品
建設業・工事業

納期重視でMonotaRoさんに頼ってます。
また宜しくお願いします。

対象商品 : 39620806
2023-09-10
用途: 重機のメンテナンスに
伊藤

ユンボの燃料(軽油)ホースに亀裂を発見しその代用品として使用しました 
肉厚もあり思ってたより柔らかく使いやすかったです

1が参考にしています
対象商品 : 39620718
2023-06-09
用途: 40年前の旧車のエンジン修理で使用。

スプリンタートレノのエンジン換装車に純正ではないMIDホースを長年使用していたので、今回も、横浜MIDの6ミリを使用した。インジェクション系の耐圧ガソリンホースとしては純正よりもスペックが高いと言われたので選んだ。純正品はスペックを公開していないので、比較はできないが、外径は2ミリ太く、十分柔軟なので、期待をしている。

対象商品 : 39620648
2023-07-18
用途: 草焼きバーナー用
農・林・水産業

草焼きバーナーの灯油を送るホースが古くて、割れていて灯油が漏れているのでネットで探していたら、同じものが有ったので購入。同じものなので付け替えて使用。これで当分は問題ない。

対象商品 : 39620928
2023-07-20
用途: エンジン
その他業種

エンジンのオイルホースとして使用
安心のメーカーもの

対象商品 : 39620788
2022-12-29
用途: バイクのオイルホース交換
礒田運輸・通信業

手に入るのが早く、作業に間に合う。ホースの長さが欲しいだけ注文出来るのが助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする