TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付・上部パンチングパネル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39622188
品番
PEW-P973S2-W
参考基準価格(税別)
¥67,630
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチングの件
段数
3
材質(本体)
スチール(抗菌粉体塗装)
高さ(mm)
500
奥行(mm)
1280
間口(mm)
750
材質(車輪)
エラストマー
色
ホワイト
付属品
仕切板取付金具:2本(段)、仕切板:2枚(段)
質量(kg)
26.1
材質(キャスター)
スチール
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません