サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の トラック輸送・運送用品
サンコー[日用品]の 緩衝材・トラックボード
EPネスティングスペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39622617
品番
SK-ES1210T40-GL
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽量・省スペースのEPスペーサーです。
向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により保管スペースを約16%低減します。
材質
ポリエチレン(PE)(帯電防止)
用途
トラックで使用する荷物間の緩衝材
厚さ(mm)
40
質量(kg)
0.7
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません