サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の 折りたたみハンドル式
TLネス台車1509
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39622653
品番
80051001GL804
参考基準価格(税別)
¥136,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
耐荷重(kg)
1000
荷台寸法(mm)
1630×1045
質量(kg)
54.5
色
Aグレー
種別
SK-TLNES1509-GL
材質
特殊超強化PP
車輪径(Φmm)
200
外寸(mm)
1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)
1045
ハンドル高さ(mm)
990
荷台寸法(奥行)(mm)
1630
材質(荷台)
特殊強化PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,800
/
税込
¥
12,980
北海道地方
数量1につき
¥
16,100
/
税込
¥
17,710
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません