エアクリーンフィルター(一般再生用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39623028 品番 HCR150
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

圧力損失が低く、捕集能力が優れています。
数回の洗浄ができて経済的です。
ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。
多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。

材質ポリエステル、アクリル 本体寸法(m)1.6×30 厚さ(mm)8 捕集効率(%)67 ろ過風速(m/s)2.5 初期圧力損失(Pa)24 耐熱温度(℃)80 質量(kg)7.2 用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする