橋本クロス
エアクリーンフィルター(一般再生用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
10 ±2
8
10 ±2
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39623037
品番
HCR300
参考基準価格(税別)
¥93,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
圧力損失が低く、捕集能力が優れています。
数回の洗浄ができて経済的です。
ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。
多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途
エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに
材質
ポリエステル、アクリル
本体寸法(m)
1.6×30
厚さ(mm)
10 ±2
捕集効率(%)
74
ろ過風速(m/s)
2.5
初期圧力損失(Pa)
40
耐熱温度(℃)
80
質量(kg)
9.3 ±10%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
北海道地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません