曜日別特売
HCR400 エアクリーンフィルター(一般再生用) 橋本クロス 39623046

エアクリーンフィルター(一般再生用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)15
内容量1巻注文コード39623046品番HCR400
参考基準価格(税別)¥92,100販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

圧力損失が低く、捕集能力が優れています。
数回の洗浄ができて経済的です。
ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。
多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。

用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに材質ポリエステル、アクリル本体寸法(m)1.6×20厚さ(mm)15捕集効率(%)78ろ過風速(m/s)2.5初期圧力損失(Pa)49耐熱温度(℃)80質量(kg)12.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,100/税込6,710
北海道地方数量1につき8,400/税込9,240
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする