TFP-1F-1800 パネル・アシ2コンポウ フレキシブルパーテーション TRUSCO 39624227 TFP-1F-1800 パネル・アシ2コンポウ フレキシブルパーテーション TRUSCO 39624227

フレキシブルパーテーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39624227 品番 TFP-1F-1800 パネル・アシ2コンポウ
参考基準価格(税別)¥71,710 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

フラットにも、ゆるかなカーブにもなるパーティションです。
付属のパーツを使用して、カーブにも十文字にも簡単に連結可能です。
パーティションの向こう側がうっすら見える半透明タイプです。

半透明 付属品連結パーツ、六角レンチ 材質パネル:ポリプロピレン、フレーム:アルミ押出形材、アルマイト仕上、ベース:スチール メラミン焼付塗装、キャップ:ABS樹脂 幅(mm)1000 質量(kg)7.4 高さ(mm)1800 タイプ単体型 奥行(mm)404 間口W×奥行D×高さH(mm)1000×404×1800 パネル厚(mm)0.75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする