塩ビマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39624674 品番3022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。

厚さ(mm)1.5 ブルー 材質塩化ビニール(PVC) 用途建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット、体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに 質量(kg)28 寸法(幅Wmm×長さLm)915×20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする