※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB-600-W5/16 型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO 39624805 SPB-600-W5/16 型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO 39624805

型枠用部材 (セパレーター)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39624805 品番 SPB-600-W5/16
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。

用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として 材質スチール 長さ(mm)600 質量(g)172.2 ねじの呼びW5/16

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする