※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 工事用品
TRUSCOの 型枠・基礎工事部材
TRUSCOの セパレーター
型枠用部材 (セパレーター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39624814
品番
SPB-800-W5/16
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途
建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質
スチール
長さ(mm)
800
質量(g)
229.6
ねじの呼び
W5/16
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません