エコツーパック10L

E2P-10 エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー) オプティ 39625077 E2P-10 エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー) オプティ 39625077 E2P-10 エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー) オプティ 39625077 E2P-10 エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー) オプティ 39625077 E2P-10 エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー) オプティ 39625077 E2P-10 エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー) オプティ 39625077

エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10L×1袋) 注文コード 39625077 品番 E2P-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。
【特徴】
1.持ちやすい
2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる
2.残液確認
段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい
3.エコロジー
容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない
4.安全
建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適

用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤〜尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用 付属品専用ノズル JIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002 各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
注意
※直射日光の当たらない常温で風通しの良い場所に保管して下さい。加熱もしないで下さい。
※AUS32 JIS K2247以外と混合しないで下さい。また、水などで薄めないで下さい。
※トラックやバスの尿素水タンクに本製品を入れる際、異物の混入を防ぐようにして下さい。
※本製品を湖沼,河川,海などに廃棄せず、適正処理のできる産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
※空容器を返却する場合は、納入業者にお申し付け下さい。
※目に入ったり皮膚に付着した場合、直ちに流水で15分以上洗い医師の診察を受けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
メルセデス ディーゼル用

分析表もついていて良いです。DPFの詰まりやAdBlue装置を守るために、こちらにしました。ただ、消費量は少ないので微々たるものですが、一年前は20Lで5000円切っていたのに、2000円以上高くなってしまい残念です。

対象商品:
39625086
2025-05-15
用途:
メルセデス・ベンツ ディーゼル
その他業種

10Lでも、重たそうで大丈夫か心配でしたが、問題ありませんでした。少しでも、マフラー?DPF?を詰まらせないようにと想い購入しました。以前は、20Lが5千円弱だったのに高くなりましたね。

対象商品:
39625086
2024-08-08
用途:
メルセデス ディーゼル用

少しでも故障のリスクが少ないほうが良いと思い、こちらにしてみました。
値段もそれほど高くなく、大量に消費するものでもないし、ちゃんと成分検査をしてるので安心して使っています。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする