画像準備中

ディスポパウダーサンプラー50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39625777 品番 SS-PTH0506
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。

材質HDPE製 長さ(mm)採取部:420 全長(mm)520 容量(mL)5 チューブ外径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする