収納ケース(トラックス)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39626029 品番 TK-72M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

非常に丈夫なコンテナボックスです。
コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。
下面にコロがついているので、移動がらくらくです。

容量(L)42.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)392×716×238 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.08 耐荷重(kg)80 フタあり 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×637×185 外寸法・幅(mm)392 外寸法・高さ(mm)238 外寸法・奥行(mm)716 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39626004
2022-03-24
用途:
収納

商品単価よりも高額すぎる送料が設定されている。
購入する意欲がなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする