KEURIG 専用カプセル 中村藤吉本店 中村茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3.5g×12個) 注文コード39626066 品番SC1935
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

中村茶は、煎茶や玉露など数種類の茶葉をブレンドした中村藤吉本店にしかない日本茶。まろやかな甘味とコクが、独特の香りと共に広がります。
抽出後はもちろん淹れている途中の香りの段階で、誰もがこれは違うと感じられるような、これまでにないお茶を出せたと思います。特に新型のBS300に搭載されたストロングモードでは、急須に近い風味が実現できました。
K-Cup1個で1杯分が抽出できます。
【オススメの抽出量】140mL

入数(個)12
注意
※直射日光・高温多湿をさけてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする