裏起毛(ハイネック・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39626206 品番 12JA2P1209O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

裏起毛(ハイネック・長袖)
柔らかで保温性のある裏起毛アンダーシャツ。
ニオイの元となる菌の増殖を抑える、抗菌防臭機能。部屋干し臭の原因菌にも効果を発揮。
体熱の放散を抑え衣服内を快適に保つ。
ダイナモーションフィット。動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減。

種別長袖Tシャツ 09:ブラック サイズO 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 肩幅(cm)42.2 袖丈(cm)60 機能防寒、防臭、抗菌 後丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする