91 柱養生材(まんまるガードS) 日大工業 39626835 91 柱養生材(まんまるガードS) 日大工業 39626835

柱養生材(まんまるガードS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40本) 注文コード39626835 品番91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要、取付け、取り外し簡単、軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。

ピンク 材質発泡ポリエチレン 用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に 厚さ(mm)10 質量(kg)7.2 寸法(幅Wmm×長さLm)75〜120×1.7 内径(mm)約63π
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする