エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生シート
導電ベストボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39626975
品番
YD001
参考基準価格(税別)
¥17,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。
静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。
放電による精密機器の破損を防ぎます。
色
黒
用途
工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業に
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×長さL)(m)
0.9×1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません