NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット(スカイトラックス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39627088
品番
782S303MBL
参考基準価格(税別)
¥149,169
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。
DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。
色
ブラック
材質
PVC、微孔質ビニル
用途
工場などでの立ち作業に
質量(kg)
20.8
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×3000×19
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません