キャンパス プリントもとじやすい2穴ルーズリーフバインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39628113 品番 ル-PP158M
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

学んだ順にとじられるので復習に便利!
2穴パンチでプリントに穴をあけて一緒に収容できる
ルーズリーフとプリントを簡単整理。
PP製カラー見出しシート5枚
複数教科もまとめやすい。
表紙ポケット付き
穴をあける前のプリントや未使用のルーズリーフを一時保管できる。

サイズA4 グレー 最大収納枚数(枚)100 穴数2 セット内容中紙(B5サイズ)×10枚、カラー見出しシート(A4サイズ)×5枚 材質表紙:R-PP、見出しシート:PP製 背幅(mm)21(とじ具を含む) 寸法(高さH×幅W)(mm)307×256 とじ具の種類リング式

商品説明動画

キャンパス プリントもとじやすい2穴ルーズリーフバインダー | コクヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする