モノタロウの ファイリング
モノタロウの 収納ボックス/ケース
モノタロウの 書類ケース
エンベローブ A4横 マチ有り 樹脂製 10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
39629669
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
大量書類の持ち運びに便利な30mmのマチ付きケースです。A4サイズのクリヤーホルダーもそのまま入れれるサイズです。
サイズ
A4/横
色
クリアー
用途
書類の持ち運びに。
材質
再生PP
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
245×325
背幅(mm)
30
注意
※書類を入れる用途以外でのご使用はおやめください。※火気のそばや高温な場所に置くのはおやめください。※印刷物によっては、インク等の影響で製品が変形する場合があります。