PM-20-175-R ミニポストコーンPM NOK 39632539 PM-20-175-R ミニポストコーンPM NOK 39632539

ミニポストコーンPM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39632539 品番 PM-20-175-R
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ウレタンゴム製の車止めポールです。ポストコーンの小型タイプです。接着剤で固定します。

高さ(mm)200 オレンジ 用途車止め、車線分離 仕様反射シート:1段 太さ(mm)60 台座径(Φmm)175 接着剤使用量(g)170
注意
路面が濡れているところや土や砂で汚れている箇所には設置しない。簡易タイプの為、負荷のかかりにくい箇所へ設置して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする