キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の マスカー/養生シート・養生ボード
キョーワ(ネット)の 養生ネット/飛散防止ネット
キョーワ(ネット)の 養生ネット
ラッセル安全ネット 防炎
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39634824
品番
KSK-HV 15mm目合
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ
モノタロウ
¥
8,898
¥
9,788
税込
用途
高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
養生
仕様
網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能
防炎
材質
ポリエステル
色
網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類
ラッセル網地
寸法(Φmm)
縁綱・吊綱:9
寸法(m)
2.0×6.0
目合い(mm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません