寸法A(mm)30
寸法B(mm)22
寸法C(mm)27
寸法D(mm)47
寸法EA(mm)15
寸法EB(mm)13
寸法EC(mm)36.6
寸法GC(mm)4.5
寸法GD(mm)7.5
寸法GH(mm)19
寸法GR(mm)20
寸法HD(mm)11.5
寸法J(mm)25
寸法KK(mm)M14×1.5
寸法LL(mm)78
寸法MA(mm)12
寸法MB(mm)10
寸法MC(mm)44
寸法MM(mm)16
寸法MN(mm)14
寸法MO(mm)6
寸法N(mm)2
寸法P1(mm)30.2
寸法P2(mm)32.1
寸法QA(mm)13
寸法QB(mm)12
寸法RD(mm)8.5
寸法SD(mm)26
寸法T(mm)8
寸法WF(mm)20
寸法X(mm)130
寸法XF(mm)50
チューブ内径(Φmm)40
ストローク25
作動方式復動形
付属品一山ナックル
接続口径Rc1/8
取付方式バンド方式(スイッチ)
形式基本形
クッション両側エアークッション付
エアクッション8.6mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差-1.4(〜1500)
寸法DAM6深さ12
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法E20°(θ)
寸法P(26°)(θ)
スイッチ数ヘッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)3.7
スイッチ形番T2H
寸法MDM10
寸法EERc1/8