「PG-JUA953A」は、auのWINやCDMA(一般的なガラケーやフィーチャーフォン)の充電に対応した「ケータイ用AC充電器」です。 コンセントプラグは90度可動式で本体内に収納可能。本体部は手のひらサイズのコンパクト設計。ケーブル長1.5mで取り回しもラクラク可能。 携帯電話緊急充電器工業会のMEIAマークやPSE新基準に対応している製品ですので安心してご使用頂けます。
まだ頑張って使っているauガラケー。今使っているUSBの充電器がおかしくなってきたので懲りずに交換。抜け止めロックはかからないけど、使用に問題はない。以前のものよりしっかり充電できている気がするので、電流が多いのかも。なんにせよ、まだあってうれしい。