docomo FOMA/Softbank 3Gケータイ用AC充電器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39639514 品番PG-JUA954F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「PG-JUA954F」は、NTT docomoのFOMAやSoftbank 3G(一般的なガラケーやフィーチャーフォン)の充電に対応した「ケータイ用AC充電器」です。
コンセントプラグは90度可動式で本体内に収納可能。本体部は手のひらサイズのコンパクト設計。ケーブル長1.5mで取り回しもラクラク可能。
携帯電話緊急充電器工業会のMEIAマークやPSE新基準に対応している製品ですので安心してご使用頂けます。

定格出力5.4V 700mA コネクタ形状携帯電話用 適合機種au -WIN -CDMA 質量(g)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×17.5 定格入力AC100V 50/60Hz 10VA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39639514
2021-06-01
用途:
事務所での充電時
久留米情報システム株式会社 様

4Gへの移行過渡期でまだまだ3Gを使っているので貴重な存在です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする