タッチペン 導電繊維タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39639618 品番PG-TPEN20YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽量8g!なめらかな筆すべりを実現したタッチペン!摩擦に強い導電繊維のペン先を採用。さらさらとした筆すべりで、快適な操作性を実現。
スタイリッシュな2つの特長!立体グリップは握り心地がよく、安定感のある書き心地。長時間の使用でも疲れにくい。
クリップは、ポケットなどに挟んで、紛失を防止。コンパクト軽量設計で持ち運びにも便利。

適合機種静電容量式タッチパネルを搭載したスマートフォン・タブレット(ゲーム機などの感圧式パネルには対応しておりません) 質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×120×10 色(本体)トパーズイエロー 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする