iCharger Quick Charge 3.0対応 Type-C コネクタ搭載 AC充電器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39640083 品番PG-CQC3-02WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Quick Charge 3.0に対応したType-Cコネクタ搭載AC充電器です。リバーシブル規格のType-Cコネクタで、裏表気にせず使えます。
Quick Charge 3.0対応機種は、1時間で約90%急速充電!1A充電器と比べて約3倍速く充電が可能です。
急速充電対応端末でなくても、最大出力3A相当(端末依存)で充電します。電圧を自動調整して端末への負担を軽減。プラグ部分は可動式ですっきり収納。

出力DC:3.6-6.5V 3A / 6.5-9V 2A / 9-12V 1.5A コネクタ形状USBType-C 適合機種Type-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット ホワイト 質量(g)92 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×63×20 入力AC100-240V 50/60Hz 32-43VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする