PGA
PGAの 自動車用電気用品
PGAの 車用ソケット
PGAの DC充電器
車載用DC充電器 USB TYPE-Cコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39640135
品番
PG-CDC30A01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3.0A出力対応のTYPE-C用車載用DC充電器です。
入力
DC12/24V
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
適合機種
TYPE-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット
質量(g)
44
出力
5V 3.0A
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×64×31