micro USBコネクタ USBタフケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39640537 品番PG-MC15M02WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

強靭で、断線しにくいケーブルを採用!スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USBタフケーブル」0.5mです。
タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。
ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。

ケーブル長(m)1.5 ホワイト 適合機種micro USB搭載のスマートフォン・タブレット・WiFiルーター等 質量(g)28 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする