オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
10/9.991
寸法L(mm)
37
注文コード
39642174
品番
CH10【ワケあり】
在庫数量:残り64点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,542
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
37
寸法L1(mm)
27
寸法L2(mm)
15
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法S3(mm)
M4
寸法T(mm)
13±0.02
寸法W(mm)
26
寸法d(mm)
10/9.991
寸法h(mm)
19±0.02
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.075
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L10-UU
基本定格荷重C(N)
330
基本定格荷重Co(N)
430
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。