ファイルノート ファイブチャート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39643644 品番 F401
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

5つの切れ込みからインデックスが覗いている
オシャレな「ファイブチャート」バインダーです。
5山のインデックスですっきり収納、ぱぱっと整理。一目で検索、すぐ開けます。
丈夫さを保ちつつ軽量化を図ったPP表紙。
インデックスタブをダイレクトに押さえられ、素早く開ける。
片手でも簡単に開くことができるプラスチックバインダー。
すぐに使い始められるよう、ルーズリーフリフィル20枚付。

サイズA5 収納枚数(枚)(標準)約70 穴数20 背幅(mm)20 寸法(縦×横)(mm)224×170 リング内径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする