スケッチブック One Day Vol1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード39644353 品番S520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「描く」「ぬる」「切る」「貼る」丈夫な画用紙だから遊び方がいろいろあります。
One Day vol.1 『あったらいいな、こんな1日』は
ある1日の出来事をイメージしたイラストです。
24枚すべてに異なる線画が印刷されています。

サイズB4 種類並口(中性紙)MPS-D 寸法(縦×横×厚さ)(mm)352×255×6 用紙画用紙 用紙厚(g/m2)126.5 製本ツインワイヤ 本文枚数24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする